Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gepäckwaage LOGILINK LW0001, 50 kg, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gepäckwaage
Gepäckwaage
Artikel-Nr.:
     1039U-9859863857
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     863857
EAN/GTIN:
     4052792027860
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
kofferwaage bis 50 kg
Gepäckwaage LOGILINK LW0001, 50 kg, schwarz

Die Kofferwaage mit einem hochpräzisem Dehnungsmesssensor-System ist eine geniale Hilfe für Reisende. Mit diesem praktischen Gerät können Sie kinderleicht Ihr Gepäck wiegen und sicher gehen, dass es den Vorschriften der Fluggesellschaft entspricht. Die Kofferwaage mit einem hochpräzisem Dehnungsmesssensor-System ist eine geniale Hilfe für Reisende. Mit diesem praktischen Gerät können Sie kinderleicht Ihr Gepäck wiegen und sicher gehen, dass es den Vorschriften der Fluggesellschaft entspricht. Features: Einheiten: kg, lb und st Kapazität: max. 50 kg, 100 g Einteilung Integriertes LC-Display (30x13 mm) Überlast-Anzeige Batterie-schwach Anzeige Automatische Nullstellung Automatische Abschaltung Betrieb über eine CR2032 Lithium-Knopfzelle (im Lieferumfang) Material: ABS-Kunststoff Maße (LxBxT): 140x35x20 mm Lieferumfang: Kofferwaage inkl. Knopfzelle Anleitung

Weitere Suchbegriffe: hängewaage, logilink kofferwaage, LOGILINK, LW0001, 50, kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.