Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrzeugleitung FLRY-B, 1x0,5mm², 10m, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fahrzeugleitung
Fahrzeugleitung
Artikel-Nr.:
     1039U-9859851666
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     851666
EAN/GTIN:
     4049702653790
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
Fahrzeugleitung FLRY-B, 1x0,5mm², 10m, schwarz

Fahrzeugleitung mit dünnwandiger Isolierung aus PVC-P (kälte-/wärmebeständig). Leiteraufbau Typ B nach DIN 72551-6. Technische Daten: Typ: FLRY-B Aderanzahl: 1-polig Leiteraufbau: Kupferlitze Blank Leiterquerschnitt: 0,5 mm² Max. Leitertemperatur: -40°C/+105 °C Material Isolierung: PVC Material Mantel: PVC Außen-Ø: 1,60 mm Länge: 10 m Farbe: schwarz

Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung flry 0,5 mm², fly kabel, fahrzeugleitung 0,5mm², FLRY-B, 1x0, 5mm², 10m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Meter (ab € 0,614* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,16*
€ 10,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,09*
€ 10,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,65*
€ 10,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,21*
€ 9,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,88*
€ 9,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,14*
€ 7,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.