Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötzinn STANNOL Kristall 600 TC, 0,5 mm, 250 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötzinn
Lötzinn
Artikel-Nr.:
     1039U-9859840312
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     840312
EAN/GTIN:
     4006062110066
Suchbegriffe:
Lötzinn
Weichlot
lötzinn sn99,3 cu 0,7
lötzinn
Lötzinn STANNOL Kristall 600 TC, 0,5 mm, 250 g

Das Flussmittelsystem Kristall 600 wurde speziell für Lötaufgaben im Bereich des manuellen Lötens entwickelt. Durch seine Eigenschaften ist dieser Lötdraht selbstverständlich auch für den Einsatz in Lötrobotern geeignet. Das Flussmittelsystem Kristall 600 wurde speziell für Lötaufgaben im Bereich des manuellen Lötens entwickelt. Durch seine Eigenschaften ist dieser Lötdraht selbstverständlich auch für den Einsatz in Lötrobotern geeignet. Obwohl schwach und halogenfrei aktiviert, stellt dieser Lötdraht eine schnelle und sichere Benetzung auf den meisten Oberflächen sicher, wie Sie in einer modernen Elektronikfertigung eingesetzt werden. Alle gering oxidierten, gut lötbaren Metalloberflächen wie Kupfer, Messing oder auch verzinnte Oberflächen eignen sich für sichere Lötstellenbildung. Der Kristall 600 Lötdraht hinterlässt geringe, transparente und elektrisch hochsichere Rückstände auf der Lötstelle.Das Drahtflussmittel Kristall 600 ist ein halogen- und kolophoniumfreies Flussmittel und basiert auf einer synthetischen Harzmatrix. Daher kann dieser Draht nach der J-STD-004 als REL0 eingestuft werden. Produktmerkmale:- Stark verringertes Spritzen - Gute Benetzung - Transparente, klare Rückstände - Elektrisch sichere Rückstände - No-Clean, REL0 Einstufung Technische Daten: Typ: FLOWTIN TC. bleifrei Durchmesser: 0,5 mm Legierung: SN99,3CU0,7 Flussmittelgehalt: 2,5% Spule mit 250 g Lötzinn

Weitere Suchbegriffe: weichlot sn95, 5ag3, 8cu0,7, STANNOL, Kristall, 600, TC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 0,25 Kilogramm (ab € 243,12* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.