| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859840197 Herst.-Nr.: 840197 EAN/GTIN: 4049702041580 |
| |
|
| | |
| Regelbare Lötstation DAYTOOLS LS-40W Robuste Lötstation mit Temperatureinstellung, Ein-/Ausschalter und 2 Status-LEDs. Ideal zum Einsatz in der Elektrowerkstatt (Verzinnen von Leitungen, montieren von Steckern...), für Schulen (Aufbau von Schaltungen) usw. Robuste Lötstation mit Temperatureinstellung, Ein-/Ausschalter und 2 Status-LEDs. Ideal zum Einsatz in der Elektrowerkstatt (Verzinnen von Leitungen, montieren von Steckern...), für Schulen (Aufbau von Schaltungen) usw. Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V~ Leistung: 40 W Einstellbare Temperatur: 100...500 °C Netzschalter Großer Temperatur-Drehregler Rote und grüne Status-LEDs Kabellänge: Netz 1,4 m, Lötkolben 1 m Maße (BxHxT): 130x210x210 mm Lieferumfang: Lötstation mit Lötkolbenständer 2 Lötspitzen (1x spitz, 1x Schraubendreherform) Schwamm Lötzinn, ca. 15 g Anleitung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regelbare, DAYTOOLS, LS-40W |
| | |
| |