| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859830835 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 830835 EAN/GTIN: 4049702066316 |
| |
|
| | |
| Oszilloskop-Tastkopf, OWON, T3100, 100:1 ,100MHz Oszilloskop-Tastkopf mit festem Teilverhältnis, passend für alle Oszilloskope bis 100 Mhz. Oszilloskop-Tastkopf mit festem Teilverhältnis, passend für alle Oszilloskope bis 100 Mhz. Technische Daten: Bandweite: DC-100MHz Teilverhältnis:100:1 (fest) Eingangswiderstand: 100 M? Eingangskapazität: 100X: 14.5...17.5pF Eingangsspannung max.: 2000 VDC + Peak AC Kompensationsbandbereich:15pF~35pF Betriebstemperaturbereich: -10...50 °C Lagertemperaturbereich: -20...75 °C Gewicht: < 65g Leitungslänge: 120 cm Luftfeuchtigkeitsbereich: <=85%(relative Luftfeuchtigkeit) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: OWON, T3100, 4, 16736111111111, 100MHz |
| | |
| |