Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch-Set, QUADRIOS, 201711CA002, 3:1, Schwarz, PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch-Set
Schrumpfschlauch-Set
Artikel-Nr.:
     1039U-9859800551
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     800551
EAN/GTIN:
     4260573960040
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschlauch-Set, QUADRIOS, 201711CA002, 3:1, Schwarz, PE

Dieses Sortiment ist besonders geeignet für Bastler, Handwerker, Außendienst, Service-Werkstätten, Elektroniker und den Labor-Bedarf. Sie erhalten hier ein 100 teiliges Standard-Schrumpfschlauch-Sortiment in der Schrumpfrate 3:1 für einen Anwendungsbereich von 1,5 bis 18 mm in der Farbe Schwarz, ohne Innenkleber. Dank der Vielzahl der enthaltenen Größen können die Schrumpfschlauch-Abschnitte zur Isolation, Schutzumhüllung von Bauteilen, als Knickschutz, Schutz vor Korrosion, sowie Reparatur von Kabeln und Leitungen uvm. verwendet werden. Das Beschreibungsblatt im Download-Bereich enthält nützliche Informationen zum Sortiment - aber auch technische Details zu den enthaltenen Komponenten. Lieferumfang: Transparente Sortimentsbox mind. 100 Schrumpfschlauch-Abschnitte Inhalt: - 30 Stück - Ø 1,5 mm - Länge - 32 mm, Schwarz - 25 Stück - Ø 3 mm - Länge - 32 mm, Schwarz - 15 Stück - Ø 4,5 mm - Länge - 32 mm, Schwarz - 10 Stück - Ø 6 mm - Länge - 65 mm, Schwarz - 8 Stück - Ø 9 mm - Länge - 65 mm, Schwarz - 5 Stück - Ø 12 mm - Länge - 65 mm, Schwarz - 4 Stück - Ø 15 mm - Länge - 95 mm, Schwarz - 3 Stück - Ø 18 mm - Länge - 95 mm, Schwarz Technische Daten: Material: PE Schrumpftemperatur (min.): 70 °C Schrumpftemperatur (max.): 120 °C Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C Zugfestigkeit: 10,3 MPa Durchschlagsfestigkeit: 1 kV (30 sec.) Produktart: Schrumpfschlauch-Set

Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch-Set, QUADRIOS, 201711CA002, 0, 125694444444444, Schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,73*
€ 16,86*
2 Tage
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,28*
€ 16,87*
Lager 1039
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,09*
€ 22,81*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,20*
€ 34,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.