Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859741988 Herst.-Nr.: 61093 EAN/GTIN: 04040849610936 |
| |
|
|  |  |
 | GOOBAY CAT.8.1 Netzwerkkabel S/FTP, GHMT, CU, schwarz, 1,0m Features: LAN-Kabel von 0,25 m Länge unterstützt 25GBase-T und 40GBase-T Ethernet-Netzwerke (40-gigabitfähig) und ist abwärtskompatibel zu 10BASE-T, 100BASE-TX und 1000BASE-T Mit einer Übertragungsbandbreite von bis zu 2.000 MHz besitzt das Ethernetkabel die 4-fache Bandbreite von CAT-6A-Kabeln GHMT-zertifiziert für eine Übertragungsstrecke von 1x 24 m Verlegekabel plus 2x 3 m Patchcord im 2-Connector Channel (8.1-Standard Class I mit einer Betriebsfrequenz bis zu 2 GHz) S/FTP-Gesamtschirmung: Aluminium-Folienschirmung für einzelne Adernpaare (PiMF) und Aluminium-Geflechtschirmung für den Kabelmantel Beidseitig ausgestattet mit RJ45-Steckern (8P8C) mit 50 μm vergoldeten Kontaktflächen und Rastnasenschutz CAT-8-LAN-Kabel ist für Power over Ethernet (PoE, PoE+, UPoE, 4PPoE) und HDBaseT geeignet. Raucharmer und halogenfreier LSZH-Kabelmantel Technische Daten: Anschluss, Typ: RJ45-Stecker (8P8C) Anschluss 2, Typ: RJ45-Stecker (8P8C) Knickschutz: beidseitig Rastnasenschutz: beidseitig Anschluss, Schirmung: ja Anschluss, Kontaktmaterial: vergoldet 50μm Anschluss, Gehäusematerial: PVC Kontaktierung: EIA/TIA-568B Spezifikation: CAT 8.1 Kabeltyp: CAT 8.1 Rohkabel Schirmungsklasse: S/FTP (PiMF) Typ 1, Schirmung: Folie (Alu) PiMF Typ 2, Schirmung: Geflecht (Alu) Gesamtschirm AWG: 26/7 (stranded) Innenleiter, Material: CU (Kupfer) Kabelmantel, Material: LSZH Durchmesser Kabelmantel (ca.): 6.2 mm LSZH-konform: ja Kabellänge: 1,0 m |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 2,01* | € 3,13* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 2,05* | € 3,19* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 3,33* | € 4,51* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 2,38* | € 5,84* |  |  |  | Lager 1039 | |  | | 4 |  | € 6,99* | ab € 8,13* | € 11,68* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1039 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 46,72* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1039 |  | Versand: Lager 1039 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* |  | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|