Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ-45 Stecker, werkzeuglos, STP, CAT.6a


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RJ-45
RJ-45
Artikel-Nr.:
     1039U-9859741955
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     741955
EAN/GTIN:
     4017538160485
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Western stecker
Westernstecker
RJ-45 Stecker, werkzeuglos, STP, CAT.6a

An den feldkonfektionierbaren Stecker schließen Sie ein Netzwerkkabel an, dabei können Sie verschiedene Kabeltypen nutzen. Technische Daten: Anschlüsse: Schneidklemme (LSA) auf RJ-45 Stecker Geeignet für Massivleiter 1/22 AWG bis 1/24 AWG Geeignet für Litzenleiter 7/22 AWG bis 7/24 AWG für Kabeldurchmesser bis zu: 8,5mm Spezifikation: Cat. 6A (Class EA) Schirmungsklasse: STP Kompatibel mit: 100Base-TX, 1000Base-T, 10GBASE-T Gehäuse Material: Metall Werkzeuglose Montage Besonderheiten: Kabelmanager mit LSA Schnellauflage, T568A/B Farbcodierung Farbe: schwarz

Weitere Suchbegriffe: rj-45 stecker cat 6a, rj-45 stecker, western stecker rj45, RJ-45, Stecker, werkzeuglos, STP, 741955
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1324
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,51*
€ 5,37*
Lager 1039
51
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,31*
€ 17,47*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,83*
€ 35,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,47*
€ 20,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,47*
€ 19,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,82*
€ 18,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,17*
€ 18,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,30*
€ 17,02
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 12,31*
€ 14,65
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,31* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.