| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859740950 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 740950 EAN/GTIN: 4017538084804 |
| |
|
| | |
| CAT.6a Patchkabel Easy Pull, weiß, 3,0 m Easy pull Patchkabel entriegeln sich wenn man an ihrer Tülle zieht. Besonders in Serverschränken, in denen hunderte von Patchkabel eingbaut sind und es Platzprobleme gibt, zeigt sich der Nutzen der easy pull Patchkabel. Ihre Vorteile: einfaches und sauberes patchen, Sie sparen sich Zeit, Installationen auch an schwer zugänglichen Stellen. CAT 6a unterstütz eine Übertragungsfrequenz von bis zu 500 MHz und stellt eine Bandbreite von bis zu 10 Gbit/s zur Verfügung (abhängig von den verwendeten Geräten). Technische Daten: Anschlüsse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker (8P8C) Kompatibel zu 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter Übertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s Belegung nach: EIA/TIA 568B Spezifikation: CAT 6a Abwärtskompatible Versionen: CAT 6, CAT 5e und darunter Anzahl der Schirmungen: 2-fach Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht) Schirmung 2: ALU Geflecht Schirmungsklasse: S/FTP (PIMF) Kabelaufbau: AWG 26 Adern Material: Kupfer Stecker: vergossen Kontaktoberfläche: vergoldet 50u Stecker Gehäuse: PC Rastnasenschutz: Ja Kabeltyp: Rundkabel Kabelmantel: LSZH Durchmesser Kabel (ca.): 6mm Farbe: weiß Länge: 3,0 m |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 5,97* | € 8,59* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,79* | € 9,71* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 14,00* | € 19,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|