| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859724824 Herst.-Nr.: 724824 EAN/GTIN: 4049702697381 |
| |
|
| | |
| PremiumBlue Wifi USB Endoskop-Kamera EC02 mit Akku, 2560x1920, 2 m Diese Endoskop-Kamera ist ein Muss für jeden Handwerker, Forscher und Entdecker. Durch das flexible Kabel ist nahezu jede Stelle erreichbar. Dank der dimmbaren LEDs am Kamerakopf bleiben Ihnen auch dunkle Stellen nicht verborgen. Die Endoskop-Kamera wird über den eingebauten Akku betrieben, und ist somit mobil einsetzbar. Über ein integriertes Display wird Ihnen der Akkuladestand und der WLAN-Hotspot angezeigt. Die Bedienung erfolgt über die App "TC Wifi" auf Android-/iOS-Geräten. Features: Flexibles Kabel Dimmbare LEDs Fotoaufnahme-Taste Mobiler Betrieb durch integrierten Akku Inklusive USB-Ladekabel Akkuladestand- und WLAN-Hotspot Anzeige Bedienung per Android/iOS-Geräte über kostenlose App (TC WiFi) Technische Daten: Betriebsspannung: 5 V- (über Micro-USB) Akku: 2000 mAh Li-Ion Betriebszeit: ca. 4 Stunden Integriertes Mikrofon: Nein WLAN: 2,4 GHz, IEEE802.11b/g/n Foto Auflösung: 2560 x 1920 Pixel (5 MP) Video Auflösung: 960 x 720 Kamerakopf-Durchmesser: 8 mm Anzahl-LEDs (Kamerakopf): 8 Stück, in 3 Stufen Dimmbar Horizontaler Sichtwinkel: 70° Brennweite: ?5 cm Schutzart: IP67 (nur Kamerakopf) Betriebstemperatur: 0…+45°C Unterstütze Betriebssysteme: Android (ab 5.0), iOS (ab 8.0) Fotoformat: JPG Videoformat: MP4 Gewicht: 149 g Maße Akku Box (LxBxH): 90x50x22,5mm Kabellänge: 2 m Lieferumfang: Wifi USB Endoskop-Kamera inkl. Akku Ladekabel 30 cm (Micro-USB/USB-A) Spiegel-Aufsatz Haken-Aufsatz Magnet-Aufsatz Anleitung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PremiumBlue, Wifi, USB, Endoskop-Kamera, 724824 |
| | |
| |