| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859724823 Herst.-Nr.: 724823 EAN/GTIN: 4049702697374 |
| |
|
| | |
| PremiumBlue USB Endoskop-Kamera EC01, 640x480, 1 m Diese Endoskop-Kamera ist ein Muss für jeden Handwerker, Forscher und Entdecker. Durch das flexible Kabel ist nahezu jede Stelle erreichbar. Durch die dimmbaren LEDs am Kamerakopf bleiben Ihnen auch dunkle Stellen nicht verborgen. Die Bedienung erfolgt entweder an einem Windows-PC oder auf Android-Geräten über die Software/App "DEPSTECH-View". Natürlich kann diese Kamera auch als herkömmliche Webcam oder auf andere kompatiblen Webcam-Programmen verwendet werden. Features: Flexibles Kabel Dimmbare LEDs Fotoaufnahme-Taste USB-A und Micro-USB Stecker in einem (aufklappbar) Inklusive Micro-USB auf USB-C Adapter Betrieb am PC (USB-A) oder Smartphone/Tablet (USB-C/Micro-USB) möglich Bedienung per Androidgeräte über kostenlose App (DEPSTECH-View) kostenlose Software "ViewPlayCap" für Windows verfügbar (in unserem Download-Bereich) Technische Daten: Betriebsspannung: 5 V- (über USB) Anschlüsse: USB-A, Micro-USB, USB-C Foto-Auflösung: 640x480 Pixel (0,3 MP) Video-Auflösung: 640x480 Pixel / 30 fps Anzahl-LEDs (Kamerakopf): 6 Stück, stufenlos dimmbar Kamerakopf-Durchmesser: ø 5,5 mm Horizontaler Sichtwinkel: 70° Brennweite: 4...10 cm Schutzart: IP67 (nur Kamerakopf und Kabel bis zum Dimmer) Länge des Kabels: 1 m Unterstützte Betriebssysteme: Android (ab 5.0), Windows (XP/7/8/10) Fotoformat: JPEG Videoformat: AVI Gewicht: 28 g Lieferumfang: USB Endoskop-Kamera Spiegel-Aufsatz Haken-Aufsatz Magnet-Aufsatz Anleitung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PremiumBlue, USB, Endoskop-Kamera, EC01, 724823 |
| | |
| |