Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stick KINGSTON DataTraveler Kyson, USB 3.2, 32 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-Stick
USB-Stick
Artikel-Nr.:
     1039U-9859724501
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     724501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
USB-Stick KINGSTON DataTraveler Kyson, USB 3.2, 32 GB

Der DataTraveler Kyson von Kingston ist ein hochleistungsfähiger USB-A-Stick mit extrem schnellen Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 200 MB/s beim Lesen und 60 MB/s beim Schreiben1, die schnelle und bequeme Dateiübertragungen ermöglichen. Mit Der DataTraveler Kyson von Kingston ist ein hochleistungsfähiger USB-A-Stick mit extrem schnellen Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 200 MB/s beim Lesen und 60 MB/s beim Schreiben1, die schnelle und bequeme Dateiübertragungen ermöglichen. Mit bis zu 256 GB Speicherplatz können Sie unterwegs Fotos, Videos, Musik und andere Inhalte speichern und teilen. Durch das kappenlose Metalldesign kann keine Kappe verloren gehen, und die funktionelle Öse erleichtert es, ihn überallhin mitzunehmen. Technische Daten:
Kapazität: 32 GB Anschluss: USB-A Stecker Interface: USB 3.2 Lesegeschwindigkeit: 200 MB/s Schreibgeschwindigkeit: 60 MB/s Metallgehäuse Farbe: silber Gewicht: 4 g Maße (LxBxH): 39x12,6x4,9 mm

Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, kingston 32 gb speicherstick, flash stick, flash stick 32 gb, USB-Stick, KINGSTON, DataTraveler, Kyson, USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.