| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859724358 Herst.-Nr.: 724358 EAN/GTIN: 4713095608025 |
| |
|
| | |
| USB 3.1 Stick VERICO, 3er Pack, 128 GB 3 USB-Sticks mit je 128 GB Speicherkapazität und praktischem Schutzbügel mit Anhängeöse.Technische Daten: - Speicherkapazität: 128 GB - Schnittstelle: USB 3.1 - Lesegeschwindigkeit: 35 MB/s - Schreibgeschwindigkeit: 20 MB/s - Gehäusematerial: 3 USB-Sticks mit je 128 GB Speicherkapazität und praktischem Schutzbügel mit Anhängeöse. Technische Daten: Speicherkapazität: 128 GB Schnittstelle: USB 3.1 Lesegeschwindigkeit: 35 MB/s Schreibgeschwindigkeit: 20 MB/s Gehäusematerial: Metall/Plastik Gewicht: 15 g Maße (LxBxH): 55,2x18x6,1 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick usb3.1 128gb, flash stick, speicherstick 128gb, USB, 44199, Stick, VERICO, 3er |
| | |
| |