| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859724355 Herst.-Nr.: 724355 EAN/GTIN: 4713095607929 |
| |
|
| | |
| USB 2.0 Stick VERICO, 3er Pack, 64 GB 3 USB-Sticks mit je 64 GB Speicherkapazität und praktischem Schutzbügel mit Anhängeöse.Technische Daten: - Speicherkapazität: 64 GB - Schnittstelle: USB 2.0 - Lesegeschwindigkeit: 28 MB/s - Schreibgeschwindigkeit: 6,5 MB/s - Gehäusematerial: 3 USB-Sticks mit je 64 GB Speicherkapazität und praktischem Schutzbügel mit Anhängeöse. Technische Daten: Speicherkapazität: 64 GB Schnittstelle: USB 2.0 Lesegeschwindigkeit: 28 MB/s Schreibgeschwindigkeit: 6,5 MB/s Gehäusematerial: Metall/Plastik Gewicht: 15 g Maße (LxBxH): 55,2x18x6,1 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, 64gb speicherstick usb 2.0, flash stick, usb 2.0 flash stick, USB, 2.0, Stick, VERICO, 3er |
| | |
| |