| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859724289 Herst.-Nr.: 724289 EAN/GTIN: 4713095606861 |
| |
|
| | |
| USB3.0 Stick VERICO Hybrid Type C, 64 GB, schwarz Praktischer USB Stick zum sichern der Daten vom Handy. Dank des Dualen Anschlusses kann dieser sowohl am Handy sowie am PC genutzt werden. - Speicherkapazität: 64 GB - Schnittstelle: USB 3.0, USB-C - Lesegeschwindigkeit: 75 MB/s - Schreibgeschwindigkeit: 20 MB/s - Gehäusematerial: Metall - Farbe: schwarz - Gewicht: 10,1 g - Maße (LxBxH): 69,5x18x8,5 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb3.0 speicherstick 64 gb, flash stick, usb 3.0 flash stick, USB3.0, Stick, VERICO, Hybrid, Type |
| | |
| |