| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859724288 Herst.-Nr.: 724288 EAN/GTIN: 4713095606854 |
| |
|
| | |
| USB3.0 Stick VERICO Hybrid Type C, 32 GB, schwarz Praktischer USB Stick zum sichern der Daten vom Handy. Dank des Dualen Anschlusses kann dieser sowohl am Handy sowie am PC genutzt werden. - Speicherkapazität: 32 GB - Schnittstelle: USB 3.0, USB-C - Lesegeschwindigkeit: 75 MB/s - Schreibgeschwindigkeit: 20 MB/s - Gehäusematerial: Metall - Farbe: schwarz - Gewicht: 10,1 g - Maße (LxBxH): 69,5x18x8,5 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, 32gb speicherstick usb 3.0, flash stick, usb 3.0 flash stick, USB3.0, Stick, VERICO, Hybrid, Type |
| | |
| |