Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3.0 Speicherstick INTENSO Speed Line, 32 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB
USB
Artikel-Nr.:
     1039U-9859712601
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     712601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
USB 3.0 Speicherstick INTENSO Speed Line, 32 GB

Der Intenso Speed Line ist ein leistungsfähiger USB Stick für alle Nutzer, die Wert auf einen schnellen Datentransfer legen. Dank seiner USB 3.0 Schnittstelle werden bis zu 10 mal höhere Übertragungsgeschwindigkeiten erreicht, als bei USB 2.0 Sticks. Der Intenso Speed Line ist ein leistungsfähiger USB Stick für alle Nutzer, die Wert auf einen schnellen Datentransfer legen. Dank seiner USB 3.0 Schnittstelle werden bis zu 10 mal höhere Übertragungsgeschwindigkeiten erreicht, als bei USB 2.0 Sticks. Technische Daten: Super High Speed USB 3.0 (kompatibel zu USB 2.0) Speicherkapazität: 32 GB Lesegeschwindigkeit: bis zu 35 MB/s Schreibgeschwindigkeit: bis zu 20 MB/s Farbe: schwarz Material: Kunststoff Gewicht: 8 g Maße (BxHxT): 65x19x9 mm

Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick 32gb, flash stick, USB, 3.0, INTENSO, Speed
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 3,27*
€ 4,78*
1
€ 6,78*
ab € 3,28*
€ 4,78*
2 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 3,29*
€ 4,81*
2 Tage
37
1
€ 2,90*
ab € 3,72*
€ 5,41*
Lager 1039
15 Tage
76
2
€ 6,99*
ab € 11,06*
€ 14,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,636
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,827
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,398
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,982
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,06*
€ 13,161
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 29,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3533494
ab € 9,94*
Zubehör
Intenso
3533495
ab € 17,68*
Zubehör
Intenso
3533491
ab € 7,39*
Zubehör
Intenso
3533470
ab € 3,24*
Zubehör
Intenso
3533492
ab € 11,06*
Zubehör
Intenso
3533493
ab € 19,77*
Zubehör
Intenso
3533490
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.