Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859704426 Herst.-Nr.: 704426 EAN/GTIN: 4260455646734 |
| |
|
| | |
| USB-Hub ARGUS GDC-802, 8in1, USB-C Die kompakte, multifunktionale Argus GDC-802 USB Type C Dockingstation bietet eine hohe Anschlussvielfalt auf kleinstem Raum. So lassen sich über das 30cm lange USB 3.1 Type C Anschlusskabel externe Geräte, wie z.B. Smartphones, über die PD 3.0-Unterstützung superschnell aufladen oder Videosignale in 4K (3840x2160@30Hz) per HDMI übertragen. Zudem besteht die Möglichkeit, Daten von externen Datenträgern über die drei USB 3.0 Type A Buchsen oder den integrierten Kartenleser an das angeschlossene Gerät zu übertragen. Ein weiteres Highlight ist der RJ45-Netzwerkanschluss, welcher oft bei modernen Notebooks entfällt und so die Möglichkeit bietet, eine kabelgebundene Gigabit-Netzwerkverbindung, fernab von WLAN, herzustellen. Das Aluminiumgehäuse ist zudem ein wahrer Hingucker und passt in jede Notebook-Tasche. Technische Daten: Hauptschnittstelle: USB 3.1 Type C Kompaktes Gehäuse aus Aluminium USB Type C Anschlusskabel (30cm lang) Unterstützt PD-Version 3.0 1x RJ45 Gigabit-Netzwerk Buchse 4K HDMI-Ausgang (3840x2160@30Hz)¹ 3-fach USB 3.0 Type A Dockingstation Integrierter Kartenleser für Micro SD (TF) oder SD/MMC Maße (LxBxH): 118x50x16 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 23,43* | € 31,88* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 23,91* | € 32,52* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 24,15* | € 32,69* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 29,03* | € 39,07* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 63,86* | € 81,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 63,86* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|