Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay Netzkabel mit Kleeblattstecker NK 114 S-180, 1,8 m, schwarz, 90°


Menge:  Paket  
Produktinformationen
goobay
goobay
Artikel-Nr.:
     1039U-9859704305
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     704305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook
goobay Netzkabel mit Kleeblattstecker NK 114 S-180, 1,8 m, schwarz, 90°

Universell einsetzbares Kabel mit 90° gewinkeltem Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktstecker nach Norm IEC-60320-C5. Ideal geeignet für die Kupplung von bspw. Laptops, Monitoren oder Netzteilen mit der Steckdose. Technische Daten: Nennspannung: 230 V~ Betriebsspannung: 250 V~ Strombelastbarkeit: 2,5 A Leiterquerschnitt: 0,75 mm² Leitungstypenkurzzeichen: H05-VV-F3G Farbe: schwarz Kabellänge: 1,8 m

Weitere Suchbegriffe: goobay, Netzkabel, mit, Kleeblattstecker, 704305
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,71*
€ 17,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,59*
€ 17,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,95*
€ 16,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,31*
€ 15,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,86*
€ 15,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,27*
€ 12,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.