Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack DSL-Anschlusskabel TAE-F auf RJ45 8P2C, schwarz, 2 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er
2er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859703345
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     703345
EAN/GTIN:
     4049702620976
Suchbegriffe:
TAE Kabel
tae kabel 2m
tae kabel
2er Pack DSL-Anschlusskabel TAE-F auf RJ45 8P2C, schwarz, 2 m

2-Adriges Flachkabel mit gecrimpten Kunststoff-Anschlüssen und vernickelten/vergoldeten Kontaktoberflächen. 2-Adriges Flachkabel mit gecrimpten Kunststoff-Anschlüssen und vernickelten/vergoldeten Kontaktoberflächen. Technische Daten: Anschlüsse: TAE-F Stecker - RJ45 Stecker Aufbau: 2-adrig Flach Adern Material: Kupfergemisch Stecker: gecrimpt Stecker Material: Kunststoff Kontaktoberfläche TAE/ RJ45: vernickelt/ vergoldet Farbe TAE/ RJ45-Stecker: schwarz/ transparent Farbe Kabel: schwarz Länge: 2 m

Weitere Suchbegriffe: 2er, Pack, DSL-Anschlusskabel, TAE-F, auf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,46*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 5,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,83*
€ 17,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,04*
€ 16,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,69*
€ 16,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,15*
€ 15,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,14*
€ 14,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,63*
€ 13,84
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,46*
€ 13,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.