Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elta Wasserkocher WK-1800.1, 1,8 L, 1800 W, edelstahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Elta
Elta
Artikel-Nr.:
     1039U-9859694142
Hersteller:
     Elta
Herst.-Nr.:
     694142
EAN/GTIN:
     4260427671672
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher schwarz 1,8l
Elta Wasserkocher WK-1800.1, 1,8 L, 1800 W, edelstahl

Dieser moderne 1,7-Liter-Kocher hat eine hohe Leistung von 1800 Watt, die dafür sorgt, dass das Wasser sehr schnell kocht. Dank seines schönen ergonomischen Designs macht der Wasserkocher in jeder Küche eine gute Figur. Features: Ideal für Büro, Personalküchen, Hotels oder für Zuhause PP-Kunststoff-Griff mit ein Ein- und Ausschalter Wasserstandsanzeige innen (Min/Max) Edelstahlgehäuse (304) und 360° drehbar Heizplatte mit 0,35 mm Dicke Verdecktes Heizelement (304 Edelstahl) Automatische Abschalt-Funktion Überhitzungs- und Trockengehschutz VDE Stecker Kontrollleuchte Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V~ / 50 Hz Leistung: 1800 W Fassungsvermögen Wasserbehälter: 1,7 L Farbe: edelstahl/schwarz Gewicht: 800 g Maße (BxTxH): 155x200x240 mm Lieferumfang: Wasserkocher Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher schwarz, Elta, WK-1800.1, 1, 694142
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 37,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,31*
€ 57,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,58*
€ 56,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,79*
€ 54,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,75*
€ 54,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,45*
€ 54,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,08*
€ 44,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.