| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859694137 Herst.-Nr.: 694137 EAN/GTIN: 4260427672303 |
| |
|
| | |
| Elta Wasserkocher EWK-2200.15 Black Line, 1,7 L, 2200 W Mit dem Wasserkocher von Elta kann Wasser blitzschnell aufgekocht werden. Der Wasserkocher bietet Platz für bis zu 1,7 Liter, was für die meisten Heißgetränke ausreicht. Der Wasserkocher ist zudem schnurlos, der separate Sockel zum Aufheizen kann mühelos an jede Steckdose angeschlossen werden. Features: Ideal für Büro, Personalküchen, Hotels oder für Zuhause Modernes, ergonomisches Design Wasserstandsanzeige Stromversorgung über 360° Praktische Kabelaufwicklung in Bodenplatte Verdecktes Heizelement Strix-Control (Abschaltautomatik) Drehbare Steckverbindung Kontrollleuchte Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V~ / 50 Hz Leistung: 2200 W Fassungsvermögen Wasserbehälter: 1,7 L Farbe: schwarz Gewicht: 800 g Maße (BxTxH): 160x240x240 mm Lieferumfang: Wasserkocher Bedienungsanleitung |
| | |
| | | |
| | | |
| |