Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserkocher ALPINA, 1,7 L, 1850...2200 W, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wasserkocher
Wasserkocher
Artikel-Nr.:
     1039U-9859693970
Hersteller:
     Alpina
Herst.-Nr.:
     8711252269955
EAN/GTIN:
     08711252269955
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher
Wasserkocher ALPINA, 1,7 L, 1850...2200 W, schwarz

Wasser einfüllen, einschalten - fertig! Mit dem Wasserkocher von Alpina ist Wasser aufkochen ein Kinderspiel. Der Wasserkocher bietet ein Füllvermögen von 0,8 (min.) - 1,7 Liter an und schaltet sich nach Erreichen der Temperatur automatisch ab. Zudem verfügt der Wasserkocher über einen herausnehmbaren Kalkfilter, der unnötige Kalkteile im Tee oder Kaffee verhindert. Features: Klappdeckel in Edelstahl Automatische Abschaltung nach Erreichen der Temperatur Trockengehschutz Herausnehmbarer Kalkfilter Transparente Füllstandsanzeige 360° kabelloser Sockel Technische Daten: Leistung: 1850...2200 W Spannung: 220-240 V / 50/60 Hz Fassungsvermögen: 1,7 L Farbe: schwarz Maße (ØxH): 22x245 mm

Weitere Suchbegriffe: ALPINA, 1, 7, 693970
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 60,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,25*
€ 90,738
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,35*
€ 87,287
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,94*
€ 86,799
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,88*
€ 72,447
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.