Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochplatte ELTA EKP-105, 1500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kochplatte
Kochplatte
Artikel-Nr.:
     1039U-9859693213
Herst.-Nr.:
     693213
EAN/GTIN:
     4260427672686
Suchbegriffe:
Einzelkochplatte
Kochplatte
Kochtafel
kochplatte 1500w
Kochplatte ELTA EKP-105, 1500 W

Einfach zu bedienende Heizplatte mit einem Durchmesser von 18,5 cm. Sie können die Temperatur über das Thermostat sehr einfach wählen. Ausgestattet mit Kontrollleuchte und rutschfesten Füßen. Geeignet für verschiedene Arten von Kochtöpfen und Bratpfannen. Features: Edelstahl Umrandung an der Heizplatte 2 Griffe zur sicheren Nutzung ohne Verbrennungsgefahr Thermostat stufenlose Temperatureinstellung Kontrollleuchte Anti-Rutsch-Füße Überhitzungsschutz Technische Daten: Betriebsspannung: 220...240 V~, 50/60 Hz Leistung: 1500 W Durchmesser Kochplatte: 185 mm Netzkabellänge: 80 cm Farbe: schwarz Gewicht: 2,4 kg Maße (BxTxH): 258x83x274 mm Lieferumfang: Einzelkochplatte Anleitung

Weitere Suchbegriffe: kochplatte, ELTA, EKP-105, 1500, W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.