Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserkocher ELTA WK-2200.16, Classic Line, 2200 W, 1,7 L, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserkocher
Wasserkocher
Artikel-Nr.:
     1039U-9859693207
Herst.-Nr.:
     693207
EAN/GTIN:
     4260427672266
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 1,7l weiß 2200watt
Wasserkocher ELTA WK-2200.16, Classic Line, 2200 W, 1,7 L, weiß

Der praktische Wasserkocher mit 1,7 Liter Volumen zeichnet sich durch die einfache und sichere Handhabung aus. Das Gerät hat eine automatische Abschaltung bei Kochen. Features: Einfache Handhabung Praktische Kabelaufwicklung in Bodenplatte Verdecktes Heizelement Drehbare Steckverbindung Bis zu 1,7 Liter Füllmenge Automatische Abschaltung bei Kochen Mit Kontrollleuchte Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz Leistung: max. 2200 W Füllmenge: max. 1,7 L Farbe: weiß Gewicht: 800 g Maße (BxTxH): 155x240x240 mm Lieferumfang: Wasserkocher Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l, ELTA, WK-2200.16, Classic, Line
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.