| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859641484 Herst.-Nr.: 641484 EAN/GTIN: 4250416310422 |
| |
|
| | |
| Decken-Einbaulautsprecher CHILITEC Mini, 12 W, silber Mini-Einbaulautsprecher für die Deckenmontage, geeignet für Küche, Flur, Arbeitszimmer, Bad und WC. Auch für die dezente Hintergrundmusik in Wartezimmern, Büro und im Wellnessbereich geeignet. Die Lautsprecher im Halogenleuchten-Look haben einen stabilen Metallrahmen und ein ausgeglichenes Klangbild. Technische Daten: Impedanz: 8 ? Frequenzbereich: 120...18.000 Hz Sinus-/Musikleistung: 3/12 Watt Schalldruck: 83 dB Eingebauter Breitbandlautsprecher mit Ø 2“ (5 cm) 2 Stabile Halteklammern für die Hohlraummontage Gewicht: 143 g Farbe: silber Durchmesser: 80 mm Einbaumaße (ØxT): 60x25 mm Lieferumfang: Lautsprecher Bedienungsanleitung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Decken-Einbaulautsprecher, CHILITEC, Mini, 12, W |
| | |
| |