Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecherkabel PURELINK, 2x1,5 mm², 10 m, transparent, OFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lautsprecherkabel
Lautsprecherkabel
Artikel-Nr.:
     1039U-9859641372
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     641372
EAN/GTIN:
     4260194577856
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x1,5qmm transpar...
Lautsprecherkabel PURELINK, 2x1,5 mm², 10 m, transparent, OFC

Bei den OFC Lautsprecherkabeln von PureLink können Sie sicher sein, dass die Kabel aus 99,99% OFC-Kupfer bestehen, sehr gute Leit- bzw. Übertragungseigenschaften besitzen und ebenfalls nach hohen Qualitätsstandards in Deutschland verarbeitet wurden. Bei den OFC Lautsprecherkabeln von PureLink können Sie sicher sein, dass die Kabel aus 99,99% OFC-Kupfer bestehen, sehr gute Leit- bzw. Übertragungseigenschaften besitzen und ebenfalls nach hohen Qualitätsstandards in Deutschland verarbeitet wurden. Dieses Kabel besitzt eine CE-Kennzeichnung und eine entsprechende Leistungserklärung nach der EU BauPVO Nr. 305/2011. Gemäß Norm EN 50575:2014 + A1:2016 besitzt das Kabel das Brandverhalten Eca. Features: Hifi Lautsprecherkabel - Innenleiter aus reinem Kupfer (99,99% Oxygen-free copper) 2 x 1,5mm² Querschnittsfläche - Litzen-Struktur 0,20mm Durchmesser Ideale Kombination für minimale Verluste und maximale Klangqualität Extrem langlebig und robust: Hochwertige Materialien, flexible Kabelummantelung Ideal für Ihre HiFi Komponenten wie Verstärker / Endstufe / Lautsprecher Mit Polaritätskennzeichnung und Meter-Markierung Farbe: transparent Kabellänge: 10 m

Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, PURELINK, 2x1, 5, mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,623* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.