Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinkenkabel BlackCotton, 3,5 mm, Stereo, 2,5 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klinkenkabel
Klinkenkabel
Artikel-Nr.:
     1039U-9859630962
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     630962
EAN/GTIN:
     4017538099211
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 2,5m
klinken kabel stecker-stecker
Klinkenkabel BlackCotton, 3,5 mm, Stereo, 2,5 m, schwarz

Die BlackCotton Serie zeichnet sich durch ihr elegantes Design und ihre hochwertigen Komponenten aus. Die Stecker sind vergoldet und das Steckergehäuse besteht aus einem robusten eloxiertem Metall. Der geflochtene schwarze Textilmantel ist sehr flexibel und wertet das ganze Kabel nochmals auf. Mit dem 3,5 mm Klinkenkabel verbinden Sie z.B. Ihr Smartphone mit einem Lautsprecher, Autoradio oder Kopfhörer, sowie allen Geräten mit einem AUX-Eingang. Technische Daten: Anschlüsse: 3,5 mm Klinkenstecker auf 3,5 mm Klinkenstecker Anschlusstyp: 3-Pin, Stereo Schirmung: 2-fach Material: Kupfer Kabelaufbau: AWG 28 Material Außenmantel: Textilgewebe Stecker: CuZnNi Kontaktoberfläche: vergoldet Knickschutz: ja Durchmesser Kabel: ca. 3,9 mm Länge: 2,5 m Farbe: schwarz

Weitere Suchbegriffe: klinkenkabel stecker-stecker stereo, Klinkenkabel, BlackCotton, 3, 5, mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.