Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechnoLine Wetterstation WS 1900


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TechnoLine
TechnoLine
Artikel-Nr.:
     1039U-9859591140
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     591140
EAN/GTIN:
     4029665019000
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Wetter-Station
Wetterstation
TechnoLine Wetterstation WS 1900

Professionelle Wetterstation mit Messung der Temperatur (innen und außen), Luftfeuchtigkeit (innen und außen), Luftdruck, Niederschlagsmenge, Windgeschwindigkeit und Windrichtung. Die Messwerte werden drahtlos an die Basisstation übertragen. Features: Uhrzeit über Internet 12/24h Zeitanzeige Datums- und Wochentagsanzeige Mondphasenanzeige Weckalarm mit Schlummerfunktion Innen- und Außentemperaturanzeige in °C/°F Innen- und Außenluftfeuchtigkeitsanzeige Windchill-Anzeige (gefühlte Temperatur) Windgeschwindigkeits- und Windrichtungsanzeige Taupunktanzeige Wettervorhersage Alarmfunktion für bestimmte Wettersituationen Luftdruckanzeige Niederschlagsmengenanzeige MIN/MAX Speicherung Batterieendanzeige Wandaufhängung oder Tischaufstellung Technische Daten: Betriebsspannung Station: 230 V~(Netzteil) Stromversorgung Außensender: 3x AA Mignon Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) Innentemperatur Messbereich: -40…+70 °C (-40…+158 °F) Außentemperatur Messbereich: -40…+80 °C (-40…+176 °F) Luftfeuchtigkeit Messbereich (innen und außen): 1…99 % Windgeschwindigkeit Messbereich: 0…112 mph, 0…50 m/s, 0…180 km/h, 0…97 Knoten Niederschlag Messbereich: 0…19999 mm (0…787,3 in) Übertragungsreichweite: ca. 150 m Maße Station (BxHxT): 136x168x25 mm Maße Außensender (BxHxT): 344x394x136 mm Lieferumfang: Wetterstation Außensender Netzteil Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: wetterstation technoline, wetter station, TechnoLine, WS, 1900, 591140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,24*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 243,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 299,75*
€ 356,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 296,62*
€ 352,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 278,95*
€ 331,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 268,80*
€ 319,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 243,24*
€ 289,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.