Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann FUN Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 10% rF 99% rF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A265902
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.5050.54
EAN/GTIN:
     4009816034274
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Schenkt Ihnen das gelbe Smiley auf dem fröhlich-bunten Thermo-Hygrometer FUN ein strahlendes Lächeln, dann ist das Wohnklima in Ihren Räumen optimal. Denn mit dem digitalen Messinstrument von TFA Dostmann haben Sie Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit immer im Blick und können die Werte durch gezieltes Heizen und Lüften innerhalb der Komfortzone halten. So schaffen Sie sich ein angenehmes und gesundes Wohnklima und sparen sogar Heizkosten. Die täglichen Höchst- und Tiefstwerte lassen sich per Knopfdruck aufrufen. Wahlweise werden die Spitzenwerte automatisch nach 24 Stunden zurückgestellt oder manuell zu einem selbstgewählten Zeitpunkt. Uhrzeit und Datum werden über das von der Atomuhr ausgesendete DCF77 Signal aktualisiert.
Features:
Komfortzone mit Smiley
Höchst-und Tiefstwerte
Manuelle oder automatischer Rückstellung
Funk-Uhr mit Datum
Farbiges Display
Weitere Informationen:
Höhe:
88 mm
Länge:
88 mm
Breite:
19 mm
Gewicht:
68
Temperaturbereich:
0 - 50 °C
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Max. Temperatur:
50 °C
Min. Temperatur:
0 °C
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
99 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
10 % rF
Produkt-Art:
Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer)
Stromversorgung:
Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, tfa dostmann hygrometer, hygrometer, TFA Dostmann, FUN, Digitales Thermo-Hygrometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,58*
€ 19,72*
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 13,37*
€ 19,73*
€ 3,50*
ab € 27,20*
€ 37,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.