Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann FUN Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 10 % rF 99 % rF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2238219-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.5050.54
EAN/GTIN:
     4009816034274
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Thermo-Hygrometer FUN 30.5050.54

Komfortzone mit Smiley
Höchst-und Tiefstwerte
Manuelle oder automatischer Rückstellung
Funk-Uhr mit Datum
Farbiges Display

Schenkt Ihnen das gelbe Smiley auf dem fröhlich-bunten Thermo-Hygrometer FUN ein strahlendes Lächeln, dann ist das Wohnklima in Ihren Räumen optimal. Denn mit dem digitalen Messinstrument von TFA Dostmann haben Sie Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit immer im Blick und können die Werte durch gezieltes Heizen und Lüften innerhalb der Komfortzone halten. So schaffen Sie sich ein angenehmes und gesundes Wohnklima und sparen sogar Heizkosten. Die täglichen Höchst- und Tiefstwerte lassen sich per Knopfdruck aufrufen. Wahlweise werden die Spitzenwerte automatisch nach 24 Stunden zurückgestellt oder manuell zu einem selbstgewählten Zeitpunkt. Uhrzeit und Datum werden über das von der Atomuhr ausgesendete DCF77 Signal aktualisiert.

Ausstattung:
Komfortzone mit Smiley · Höchst-und Tiefstwerte-Funktion mit manueller oder automatischer Rückstellung · Funk-Uhr mit Datum · Farbiges Display

Technische Daten:
Gewicht: 68 · Messbereich Feuchtigkeit (max.): 99 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (min.): 10 % rF · Produkt-Art: Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Höhe: 88 mm · Produktabmessung, Länge: 88 mm · Stromversorgung: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Temperatur (max.): 50 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Weitere technische Daten: Komfortzone mit Smiley
Höchst-und Tiefstwerte-Funktion mit manueller oder automatischer Rückstellung · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 88 x 19 x 88 mm
Produktabmessung, Höhe:
88 mm
Produktabmessung, Länge:
88 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
1c. Marke:
TFA Dostmann
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
99 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
10 % rF
Stromversorgung:
Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Temperatur (max.):
50 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Gewicht:
68
Produkt-Art:
Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer)
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, tfa dostmann hygrometer, hygrometer, 4009816034274, TFA Dostmann, 30.5050.54, FUN
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 14,75*
€ 19,40*
Lager 102
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,74*
€ 19,42*
7 Tage
11
pro Paket
€ 6,99*
ab € 62,74*
€ 67,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.