Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alecto Rauchmelder Smartsmoke11, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Alecto
Alecto
Artikel-Nr.:
     1039U-9859581151
Hersteller:
     Alecto
Herst.-Nr.:
     581151
EAN/GTIN:
     8712412593576
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
SmartHome Feuermelder
Alecto Rauchmelder Smartsmoke11, weiß

Der SMARTSMOKE11 ist ein Rauchmelder zur Erkennung von Feuer in der ersten Phase. Wenn sich Rauch entwickelt, gibt das SMARTSMOKE11 einen lauten Alarmton von mindestens 85dB ab. Der SMARTSMOKE11 kann angeschlossen werden und dann wird der Alarm in der TUYA-App gemeldet und ein Szenario ausgelöst. Es wird empfohlen, die Rauchmelder jede Woche über die Testtaste an den Rauchmeldern zu testen., Features: Gibt bei Erkennung von Rauch Signal Eingebaute Lithiumbatterie mit 10 Jahren Batterielaufzeit Kann auch in Hausautomatisierungsszenarien verwendet werden Funktioniert mit Tuya Steuern Sie alle Alecto Smart Life Produkte mit einer App Gratis Smart Life App (Android und iOS) Vernetzbar und erweiterbar um den gesamten Haushalt zu alarmieren Extra lautstarker Alarm >85 dB Stummschalt Taste: Stoppt das Alarmsignal vorübergehend Test- und Reset-Taste Funktioniert selbständig, auch ohne App Anzeige bei schwachem Batteriestand Batterieanzeige mit App Hohe Qualität: Entspricht EN14604:2005/AC:2008 Technische Daten: Stromversorgung: 1x Lithium-Akku (im Lieferumfang enthalten) Lautstärke: 85 dB Sensorlebensdauer: 10 Jahre Betriebstemperatur: -10…+40 °C Montageart: Aufbau Farbe: weiß Gewicht: 120 g Höhe: 42 mm Durchmesser: 111 mm Lieferumfang Rauchmelder Montagematerial Akku Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: SmartHome Rauchmelder, batterie rauchmelder, rauchmelder, rauchmelder 85db, Alecto, Smartsmoke11, weiß, 581151
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,87*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 80,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 104,29*
€ 124,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 102,64*
€ 122,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,98*
€ 116,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 96,32*
€ 114,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 80,87*
€ 96,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.