Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORDESS Rauchmelder CC-5/evo10, 10 Jahre Batterielebensdauer, 6 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
CORDESS
CORDESS
Artikel-Nr.:
     1039U-9859581121
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     581121
EAN/GTIN:
     4049702179184
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder funk akku
rauchmelder funk
CORDESS Rauchmelder CC-5/evo10, 10 Jahre Batterielebensdauer, 6 Stück

Der VdS zertifizierte Rauchwarnmelder CC-5/evo10 arbeitet nach dem optischen Prinzip, um zuverlässig vor Brandgefahren zu warnen. Der automatische Selbsttest mit Fehleranzeige, die Nachkalibrierung bei Verschmutzung der Rauchkammer und die hochwertige Lithium Batterie sorgen für langfristige Sicherheit. Durch die kompakte Bauweise ist er ebenfalls unauffällig und überall zu montieren. Features: Fest eingebaute 10-Jahres-Lithiumbatterie Easy-Press Taste Erweiterte Stummschaltung für 10 Stunden VdS-geprüft nach DIN EN 14604 und VdS 3131 Verschmutzungskompensation Signal bei schwacher Batterie Technische Daten: Wirkprinzip: Streulicht Stromversorgung: integrierte Batterie Lautstärke: 85 dB Vernetzbar über Kabel: nein Vernetzbar über Funk: nein Montageart: Aufbau Farbe: weiß Maße(ØxH): 98x35 mm Gewicht: 96 g Lieferumfang: 6x Melder Batterien Anleitung

Weitere Suchbegriffe: rauchmelder, CORDESS, CC-5/evo10, 10, 581121
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,86*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 28,64334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 212,10*
€ 252,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 208,90*
€ 248,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 204,26*
€ 243,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 195,76*
€ 232,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 171,86*
€ 204,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.