| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859572297 Herst.-Nr.: 572297 EAN/GTIN: 4250786605876 |
| |
|
| | |
| DVB-T Antenne ANKARO DTA 810 Diese speziell entworfene Antenne eignet sich bestens für den Empfang digitaler terrestrischer Signale für zu Hause, Kleingärten, Wohnwagen, beim Camiumg oder auf Booten - für Unterwegs. Die Ankaro ANK DTA 810 Antenne hat ein gegen UV-Strahlen beständiges Gehäuse und ist gleichzeitig wasserabweisend, so dass diese für innen und außen eingesetzt werden kann. Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V~/50 Hz (DC 12 V~/50mA Netzteil) Digitale Innen-/Aussenantenne Für den digitalen Empfang (VHF, UHF, UKW, DAB, DAB+) Frequenzbereich: 87...108 MHz, 174...230 MHz, 470...790 MHz Verstärkung: UKW:25dB, VHF:32 dB, UHF:32dB Maximaler Ausgangspegel: 100 dBµV Impedanz: 75 Ohm Geräuschpegel: =3 dB LTE abgeschirmt Gewicht: 1430g Maße: 330x360x80 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LTE Filter, LTE Sperrfilter, Radio-Antenne, TV-Antenne, UHF Antenne, UKW Antenne, VHF Antenne, VHF/UHF Antenne, lte antenne, DVB-T, Antenne, ANKARO, DTA, 810 |
| | |
| |