Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAT-Spiegel TELESTAR, Alu, 80 cm, rot, Guss-Schelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAT-Spiegel
SAT-Spiegel
Artikel-Nr.:
     1039U-9859571717
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     571717
EAN/GTIN:
     4024035983691
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
SAT-Spiegel TELESTAR, Alu, 80 cm, rot, Guss-Schelle

Hochwertiger SAT-Spiegel aus Aluminium. Durchmesser der Satellitenschüssel Ø 80 cm (oval). Stabile Guss-LNB-Halterung mit standard 40 mm Ø. Farbe des Satellitenspiegels rot. Hochwertiger SAT-Spiegel aus Aluminium. Durchmesser der Satellitenschüssel Ø 80 cm (oval). Stabile Guss-LNB-Halterung mit standard 40 mm Ø. Farbe des Satellitenspiegels rot. Lieferumfang: Satellitenschüssel Montagematerial zur Befestigung des SAT-Spiegels am Antennenmast oder einem SAT-Wandhalter

Weitere Suchbegriffe: Satellitenspiegel, 80 cm sat-antenne, parabolantenne, TELESTAR, Alu, 80, cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,29*
€ 181,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,01*
€ 177,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,10*
€ 165,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,68*
€ 160,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.