Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAT-Spiegel TELESTAR, Alu, 60 cm, grau, Guss-Schelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAT-Spiegel
SAT-Spiegel
Artikel-Nr.:
     1039U-9859571713
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     571713
EAN/GTIN:
     4024035983196
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
SAT-Spiegel TELESTAR, Alu, 60 cm, grau, Guss-Schelle

Hochwertiger SAT-Spiegel aus Aluminium. Durchmesser der Satellitenschüssel Ø 60 cm (oval). Stabile Guss-LNB-Halterung mit standard 40 mm Ø. Farbe des Satellitenspiegels grau. Hochwertiger SAT-Spiegel aus Aluminium. Durchmesser der Satellitenschüssel Ø 60 cm (oval). Stabile Guss-LNB-Halterung mit standard 40 mm Ø. Farbe des Satellitenspiegels grau. Lieferumfang: Satellitenschüssel Montagematerial zur Befestigung des SAT-Spiegels am Antennenmast oder einem SAT-Wandhalter

Weitere Suchbegriffe: Satellitenspiegel, parabolantenne 60cm, parabolantenne, TELESTAR, Alu, 60, cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,57*
€ 153,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,49*
€ 150,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,64*
€ 139,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,31*
€ 136,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.