| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859563562 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 563562 EAN/GTIN: 4049702674146 |
| |
|
| | |
| Litze, 1x0,14, 100m Spule, orange, LIYV Feindrähtige PVC isolierte Schaltlitze für die Verdrahtung von Schwachstromanlagen, Fernmeldegeräten, elektronischen Baugruppen in Geräten, Gestellen, Schränken......usw. Technische Daten: - Typ: LIYV - Aderanzahl: 18x 0,10 mm - Feindrähtige PVC isolierte Schaltlitze für die Verdrahtung von Schwachstromanlagen, Fernmeldegeräten, elektronischen Baugruppen in Geräten, Gestellen, Schränken......usw. Technische Daten: Typ: LIYV Aderanzahl: 18x 0,10 mm Leiterquerschnitt: 0,14 mm² Max. Leitertemperatur: -10…70 °C Material Isolierung: PVC Material Mantel: PVC Außen-Ø: 1,10 mm Betriebsspannung: 900 V Prüfspannung: 2500 V Flammwidrig nach VDE 0482-332-2-2 / IEC 60332-2-2 Länge: 100 m Farbe: orange |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Litze, 1x0, 14, 100m, Spule |
| | |
| |