| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859563146 Herst.-Nr.: 563146 EAN/GTIN: 4049702157199 |
| |
|
| | |
| 4er Pack Schaltlitze LEONI FLRY 0,22SN-A, 1x0,22, schwarz, 10 m Verzinnte, einadrige Fahrzeugleitung mit reduzierter Wandstärke und hoher Temperaturbeständigkeit. Ideal für Verdrahtungsaufgaben im KFZ-, Hobby- oder Elektronikbereich. Verzinnte, einadrige Fahrzeugleitung mit reduzierter Wandstärke und hoher Temperaturbeständigkeit. Ideal für Verdrahtungsaufgaben im KFZ-, Hobby- oder Elektronikbereich. Technische Daten: Polzahl: 1 Querschnitt: 0,22 mm², AWG24/7 Leiter-Material: Kupfer, verzinnt Einzeldraht-Ø: 0,21 mm Max. Leiterwiderstand bei 20°C/km: 86,5 ? Isolierung: Weich-PVC Temperaturbereich: -40...+105 °C Außen-Ø: 1,2 mm Farbe: schwarz Aufmachung: 10 m-Ring |
| | |
| | | |
| | | |
| |