| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859563121 Herst.-Nr.: 563121 EAN/GTIN: 4049702156994 |
| |
|
| | |
| 2er Pack Schaltlitze LEONI LIYW, 1x0,22, schwarz, 10 m Hochwertige, verzinnte Verdrahtungsleitung mit wärmebeständiger PVC-Isolierung. Ideal für Verdrahtungsaufgaben im Hobby-, KFZ- oder Elektronikbereich. Hochwertige, verzinnte Verdrahtungsleitung mit wärmebeständiger PVC-Isolierung. Ideal für Verdrahtungsaufgaben im Hobby-, KFZ- oder Elektronikbereich. Technische Daten: Polzahl: 1 Querschnitt: 0,22 mm², AWG24/7 Leiter-Material: Kupfer, verzinnt Einzeldraht-Ø: 0,2 mm Nennspannung: 300 V Prüfspannung: 3 kV~ Temperaturbereich: -30...+90 °C Zulassungen: UL 758 - Style 1007, CSA C22.2 no. 127 - TR64 Isolierung: Weich-PVC Außen-Ø: 1,4 mm Farbe: schwarz Aufmachung: 10 m-Ring |
| | |
| | | |
| | | |
| |