Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze H07V-K 16 mm², 10m, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Litze
Litze
Artikel-Nr.:
     1039U-9859563007
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     563007
EAN/GTIN:
     4049702057550
Suchbegriffe:
H07V-K
h07v-k 1x16 schwarz
h07v-k 16qmm
h07v-k
Litze H07V-K 16 mm², 10m, schwarz

Litze H07V-K 16 mm², 10 m, schwarz Die feindrähtige Litze eignet sich für die Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren, Auf- und Unterputz, in geschlossenen Installationskanälen. Litze H07V-K 16 mm², 10 m, schwarz Die feindrähtige Litze eignet sich für die Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren, Auf- und Unterputz, in geschlossenen Installationskanälen. Features: Feindrähtige Kupferlitze nach VDE 0295, Klasse 5, blank Thermoplastische PVC Isolation nach TI 1 Leiterquerschnitt 16 mm² Isolatorfarbe schwarz Aderdurchmesser 7,4 mm Max. Leiterwiderstand 1,21 ?/km Prüfspannung 2500 V Nennspannung 450 / 750 V Ruhetemperaturbereich -30 bis 70 °C Bewegungstemperaturbereich -5 bis 70 °C

Weitere Suchbegriffe: Litze, 16, mm², 10m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,16*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Meter (ab € 5,116* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,82*
€ 79,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,07*
€ 78,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,49*
€ 75,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,90*
€ 73,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 51,16*
€ 60,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.