| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859563003 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 563003 EAN/GTIN: 4049702057437 |
| |
|
| | |
| Litze H07V-K 10 mm², 10m, grün/gelb Litze H07V-K 10 mm², 10 m, grün/gelb Die feindrähtige Litze eignet sich für die Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren, Auf- und Unterputz, und in geschlossenen Installationskanälen. Litze H07V-K 10 mm², 10 m, grün/gelb Die feindrähtige Litze eignet sich für die Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren, Auf- und Unterputz, und in geschlossenen Installationskanälen. Features: Feindrähtige Kupferlitze nach VDE 0295, Klasse 5, blank Thermoplastische PVC Isolation nach TI 1 Leiterquerschnitt 10 mm² Isolatorfarbe grün/gelb Aderdurchmesser 6,2 mm Max. Leiterwiderstand 1,91 ?/km Prüfspannung 2500 V Nennspannung 450 / 750 V Ruhetemperaturbereich -30 bis 70 °C Bewegungstemperaturbereich -5 bis 70 °C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Litze, 10, mm², 10m |
| | |
| |