Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze H07V-K 4 mm², 10m, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Litze
Litze
Artikel-Nr.:
     1039U-9859562992
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     562992
EAN/GTIN:
     4049702057222
Suchbegriffe:
H07V-K
h07v-k 1x4 schwarz
h07v-k
h07v-k schwarz
Litze H07V-K 4 mm², 10m, schwarz

Litze H07V-K 4 mm², 10 m, schwarz Die feindrähtige Litze eignet sich für die Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren, Auf- und Unterputz, in geschlossenen Installationskanälen. Litze H07V-K 4 mm², 10 m, schwarz Die feindrähtige Litze eignet sich für die Verlegung in trockenen Räumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren, Auf- und Unterputz, in geschlossenen Installationskanälen. Features: Feindrähtige Kupferlitze nach VDE 0295, Klasse 5, blank Thermoplastische PVC Isolation nach TI 1 Leiterquerschnitt 4 mm² Isolatorfarbe schwarz Aderdurchmesser 4,22 mm Max. Leiterwiderstand 4,95 ?/km Prüfspannung 2500 V Nennspannung 450 / 750 V Ruhetemperaturbereich -30 bis 70 °C Bewegungstemperaturbereich -5 bis 70 °C

Weitere Suchbegriffe: Litze, 4, mm², 10m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Meter (ab € 1,779* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,54*
€ 30,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,22*
€ 30,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,36*
€ 27,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,63*
€ 26,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,11*
€ 26,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,79*
€ 21,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.