| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859562008 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 562008 EAN/GTIN: 4049702029571 |
| |
|
| | |
| Silikon-Litze, 1,5 mm², schwarz, 10 m Silikon-Einzelader mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und Teil 502. Ideal für Messgeräte, Messfühler, Heizungen usw. Silikon-Einzelader mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und Teil 502. Ideal für Messgeräte, Messfühler, Heizungen usw. Technische Daten: Temperaturbereich: -60...+180 °C Leiter: verzinnte Kupferlitze Leiteraufbau: 30x0,25 Isolierung: Silikon Außen-Ø: 2,7 mm Nennspannung: 500 V Prüfspannung: 2000 V Länge: 10 m Farbe: schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: litze 10m, Silikon-Litze, 1, 5, mm², schwarz |
| | |
| |