| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859560146 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 560146 EAN/GTIN: 4049702014775 |
| |
|
| | |
| Silikon-Litze, 0,5 mm², rot, 10 m Silikon-Einzelader mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und Teil 502. Ideal für Messgeräte, Messfühler, Heizungen usw. Farbe rot. Bund mit 10 m. Silikon-Einzelader mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und Teil 502. Ideal für Messgeräte, Messfühler, Heizungen usw. Farbe rot. Bund mit 10 m. Technische Daten: Temperaturbereich -60...+180 °C verzinnte Kupferlitze Leiteraufbau 16x0,20 Silikon-Isolierung Außen-Ø 2,1 mm Nennspannung 500 V Prüfspannung 2000 V |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: litze 10m, Silikon-Litze, 0, 5, mm², rot |
| | |
| |