Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

McPower Steckdosenleiste, 6-fach, mit Einzelschaltung, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
McPower
McPower
Artikel-Nr.:
     1039U-9859554056
Hersteller:
     MC Power
Herst.-Nr.:
     554056
EAN/GTIN:
     4250967331976
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
McPower Steckdosenleiste, 6-fach, mit Einzelschaltung, schwarz

Steckdosenleiste mit 6 einzeln schaltbaren Schutzkontakt-Steckdosen, zusätzlichem Hauptschalter und integriertem Überspannungsschutz. Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz Nennstrom: 16 A Anschlussleistung: 3680 W Schutzkontakt-Steckdosen: 6 (einzeln schaltbar) Steckdosen-Anordnung: 45° Beleuchteter 2-poliger AN/AUS Schalter für komplette Leiste Überspannungsschutz (max. 9000 A) Schutzart: IP20 Zuleitung: 1,5 m, H05VV-F 3Gx1,5 mm² Mit Einsteckschutz (Shutter) Farbe: schwarz

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 10,02*
€ 14,22*
Lager 1039
5
pro Paket
€ 6,99*
ab € 30,97*
€ 41,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,96*
€ 49,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,37*
€ 49,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,20*
€ 46,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,42*
€ 44,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,05*
€ 42,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,97*
€ 36,85
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 30,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.