Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV Feuchtraum-Kombination, Steckdose & Wechselschalter AquaStorm, AP, grau, senkrecht


Menge:  Paket  
Produktinformationen
REV
REV
Artikel-Nr.:
     1039U-9859554012
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     554012
EAN/GTIN:
     4006341725653
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
aufputzschalter grau
REV Feuchtraum-Kombination, Steckdose & Wechselschalter AquaStorm, AP, grau, senkrecht

Hochwertige und sehr robuste Aufputz-Feuchtraum Aus-/Wechselschalter-Steckdosenkombination in senkrechter Ausführung. Technische Daten: Nennspannung: 250 V~ Nennstrom-Schalter: 10 A Nennstrom-Steckdose: 16 A, max. 3680 W Schutzart: IP55 Material: Kunststoff Montageart: Senkrecht Betriebstemperatur: -5...+35 °C Maße (LxBxT): 162x75x60 mm Gewicht: 274 g Farbe: dunkelgrau

Weitere Suchbegriffe: aufputzschalter, aufputzschalter ip55, REV, Feuchtraum-Kombination, Steckdose, &, 554012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,34*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 23,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,04*
€ 34,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,37*
€ 33,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,21*
€ 32,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,12*
€ 29,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,23*
€ 28,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,74*
€ 28,25
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 23,34*
€ 27,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.