| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859553485 Herst.-Nr.: 553485 EAN/GTIN: 4008224412520 |
| |
|
| | |
| Feuchtraum-Steckdose KOPP 105648002, Klappdeckel abschließbar, grau Aufputz-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose im Design STANDARD und der Farbe grau mit Klappdeckel abschließbar, Nennspannung beträgt 250V~ und Nennstrom 16 A. Schutzart IP44.Technische Daten: - Nennspannung: 250 V~- Nennstrom Schalter: 16 A- Aufputz-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose im Design STANDARD und der Farbe grau mit Klappdeckel abschließbar, Nennspannung beträgt 250V~ und Nennstrom 16 A. Schutzart IP44. Technische Daten: Nennspannung: 250 V~ Nennstrom Schalter: 16 A Schutzart: IP44 Material: Kunststoff Farbe: grau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose aufputz ip44, schuko-steckdose aufputz, schuko-steckdose, Feuchtraum-Steckdose, KOPP, 105648002, Klappdeckel, abschließbar |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,25* | € 18,81* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 19,86* | € 25,83* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 40,35* | € 53,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|