Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousietaster MILOS 23041, 250V~, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jalousietaster
Jalousietaster
Artikel-Nr.:
     1039U-9859553204
Hersteller:
     Milos
Herst.-Nr.:
     553204
EAN/GTIN:
     4250416331250
Suchbegriffe:
Jalousietaster
jalousietaster
Jalousietaster MILOS 23041, 250V~, anthrazit

Die MILOS Serie bietet Ihnen zu attraktiven Preisen ausgereifte Qualität und eine exzellente Optik. Alle Komponenten sind für Längs- und Quermontage geeignet. Der Hoch/Runter Taster ist mit Rahmen.Technische Daten:
- Betriebsspannung: 230…250 V~- Die MILOS Serie bietet Ihnen zu attraktiven Preisen ausgereifte Qualität und eine exzellente Optik. Alle Komponenten sind für Längs- und Quermontage geeignet. Der Hoch/Runter Taster ist mit Rahmen. Technische Daten:
Betriebsspannung: 230…250 V~ Schutzklasse: IP20 Anschlussart: Schraubanschluss Farbe: anthrazit Maße: 80x80 mm Einbautiefe: 17 mm Besonderheit: mit Rahmen

Weitere Suchbegriffe: MILOS, 23041, 250V~, anthrazit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.