Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste REV Powersplit, 3-fach, 2 m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste
Steckdosenleiste
Artikel-Nr.:
     1039U-9859552987
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     552987
EAN/GTIN:
     4006341717283
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Steckdosenleiste REV Powersplit, 3-fach, 2 m, weiß

45°-Steckdosenleiste mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen und Durchschleifsteckdose (mit Berührungsschutz). Features: Berührungsschutz Überlastungsschutz Für den Innenbereich Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz Anschlussleistung: 3500 W Schutzkontakt-Steckdosen: 3 + 1 Durchschleifsteckdose Steckdosen-Anordnung: 45° Zuleitung: 2 m, H05VV-F 3G1,5 mm² Farbe: weiss

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
8
€ 6,99*
ab € 7,65*
€ 10,26*
1 Tag
unbekannt
8
€ 4,95*
ab € 7,73*
€ 10,36*
23 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,30*
ab € 7,89*
€ 10,80*
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 9,34*
€ 13,31*
Lager 1039
7
1
€ 6,99*
ab € 24,93*
€ 33,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.