Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELPHI Jalousietaster, 230 V, 16 A, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELPHI
DELPHI
Artikel-Nr.:
     1039U-9859552737
Hersteller:
     Delphi
Herst.-Nr.:
     552737
EAN/GTIN:
     4250416305121
Suchbegriffe:
Jalousietaster
jalousietaster
DELPHI Jalousietaster, 230 V, 16 A, weiß

Durch das praktische Design der Delphi-Serie ist diese für Längs- und Quermontage geeignet. Durch das praktische Design der Delphi-Serie ist diese für Längs- und Quermontage geeignet. Technische Daten: Typ: Rolladentaster Betriebsspannung: 230…250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzklasse: IP 20 Farbe: weiß Besonderheit: inkl. 1-fach Rahmen, Schraubanschluss

Weitere Suchbegriffe: DELPHI, 230, V, 16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.